SMC LUCHTFILTER AF30-F03-D

Luchtfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AF30-F03-D
Rubix:A0727444
Fabrikant:02048830
SMC LUCHTFILTER AF30-F03-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF30-F03-D


Het nieuwe modulaire luchtfilter van SMC combineert het element en de kom in één stuk, waardoor het element gemakkelijk kan worden vervangen. De afmetingen zijn met maximaal 46% verkleind, waardoor er minder onderhoudsruimte nodig is. De AF-kom (maat 30 en 40) is afgedekt met een transparante komafscherming, waardoor 360°-bewaking mogelijk is. Dankzij het modulaire ontwerp van de AF kan deze worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur. De serie is verkrijgbaar in de maten 20, 30 en 40.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,38 excl. BTW
/ stuk
24,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen