SMC WATERFILTER AMG150C-F01C

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMG150C-F01C
Rubix:05284747
Fabrikant:AMG150C-F01C
EAN:3618035577892
SMC WATERFILTER AMG150C-F01C
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g1/8 bspp ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG150C-F01C


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 150C [10SCFM (300l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 01 (1/8)
Accessory: C (N.C. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x172x63 mm
Logistiek gewicht450 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/8 bspp ''
Typewasserabscheider
Volumestroom300 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Verbindingg-gewinde (innengewinde)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,91 excl. BTW
/ stuk
119,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen