FESTO ULTRAFIJNFILTER MS12-LFM-G-AUV 537154

Filter MS12-LFM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS12-LFM-G-AUV
Rubix:05121364
Fabrikant:537154
EAN:4052568172299
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS12-LFM-G-AUV 537154
Technische samenvatting
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS12-LFM-G-AUV 537154


Ultrafijnfilter MS12-LFM-G-AUV 0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=12, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=(* volautomatisch, * manueel vergrendelend)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8900 g
Filterfijnheid0,01 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur6 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
820,05 excl. BTW
/ stuk
992,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen