FESTO FIJNFILTER LFMB-1/8-D-MINI-DA-A 532827
Filter LFMB-1/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMB-1/8-D-MINI-DA-A
Rubix:05092727
Fabrikant:532827
EAN:4052568165673

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1/8-D-MINI-DA-A 532827
Fijnfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA-A Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 444,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,16 excl. BTW
/ stuk
€ 253,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen