SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-T

Luchtfilters AFF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF8C-F04D-T
Rubix:05281997
Fabrikant:AFF8C-F04D-T
EAN:3618035591522
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-T

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g1/2 bspp ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF8C-F04D-T


Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
▪ Body Size (Applicable compressor output): 8C (7.5kw)
▪ Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Port Size: 04 (1/2)
▪ Accessory: None
▪ Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Pressure Switch 125VAC, 30VDC: None
▪ Element Service Indicator: T (Yes)
▪ Pressure Switch 30V: None
▪ Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x255x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/2 bspp ''
Filterfijnheid3 µm
Typeparallel (g)
Volumestroom1500 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 151,70 excl. BTW
/ stuk
€ 183,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen