Referenties
SMC:AFF40-F04-D
Rubix:A0727298
Fabrikant:AFF40-F04-D

Documenten
Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF40-F04-D
De nieuwe AFF70~90D verbetert de prestaties van de klassieke AFF met een deeltjesclassificatie van 1 μm en verbeterde waterverwijderingscapaciteiten. Bovendien zijn de doorstroomcapaciteiten verbeterd ten opzichte van de huidige modellen. Er wordt installatieruimte bespaard door de traditionele AFF-filterfunctie te integreren met de waterverwijdering van de AMG. Een lichtgewicht roestvrijstalen komconstructie verbetert de hantering en vereenvoudigt het onderhoud.
Sterke punten
Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen Lichtgewicht Poortgrootte: 1, 1 1/2, 2 Schroefdraad: Rc, G, NPT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | filtr liniowy |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,90 excl. BTW
/ stuk
€ 135,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen