FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-Z 529460

Filter MS4-LFM-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LFM-1/4-ARM-Z
Rubix:05120320
Fabrikant:529460
EAN:4052568085155
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-Z 529460

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-ARM-Z 529460


Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/4-ARM-Z 0,01µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Reeks=MS, Grootte=4, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht315,75 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 60,03 excl. BTW
/ stuk
€ 72,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen