Referenties
Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT
Rubix:A0835494
Fabrikant:173746
EAN:4052568314163

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT 173746
Festo fijnfiltercombinatie lfmba-3/8-d-midi-npt 173746
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | fijnfiltercombinatie |
| Materiaal | borosilicaatvezel; behuizing: zink (die-cast); kom: makrolon®/pc |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | 1,5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 3/8 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,99 excl. BTW
/ stuk
€ 457,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen