Referenties
Festo:MS2-LF-QS6-C-P-M-B
Rubix:A0596973
Fabrikant:8183324
EAN:4052568626938

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS2-LF-QS6-C-P-M-B 8183324
MS2-LF-QS6-C-P-M-B FILTER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | sinterfilter met centrifugale afscheider |
| Materiaal | pe |
| Volumestroom | 250 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Verbinding | qs-6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,11 excl. BTW
/ stuk
€ 27,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen