Referenties
SMC:ZFZ-03-002B
Rubix:A0632174
EAN:3618036490428

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,197 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 10 µm |
Documenten
Productdetails : SMC IN-LINE VACUUM FILTER ZFZ-03-002B
De serie ZF bestaat uit luchtaanzuigfilters die storingen in vacuümapparatuur voorkomen die worden veroorzaakt door verontreinigingen in de lucht. Ze zijn licht van gewicht en compact. ZF-filterelementen kunnen zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen.
•Compact filter voor vacuümaanzuiging.
•Verbeterde alcoholbestendigheid.
•Geschikt voor zowel positieve als negatieve druk.
•Verminderde drukval.
•Verbeterd gebruiksgemak.
Nominale filtratienauwkeurigheid: B (10 μm)
Materiaal van O-ring en pakking: NBR
•Verbeterde alcoholbestendigheid.
•Geschikt voor zowel positieve als negatieve druk.
•Verminderde drukval.
•Verbeterd gebruiksgemak.
Nominale filtratienauwkeurigheid: B (10 μm)
Materiaal van O-ring en pakking: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 683 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,197 '' |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Type | kompakter harz-luftsaugfilter |
| Materiaal | nbr |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | m5×0,8 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,97 excl. BTW
/ stuk
€ 18,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen