FESTO FIJNFILTERPATROON MS9-LFM-B-HF 552945

Fine Filter Cartridge

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-B-HF
Rubix:05132660
Fabrikant:552945
EAN:4052568007539
FESTO FIJNFILTERPATROON MS9-LFM-B-HF 552945
Technische samenvatting
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERPATROON MS9-LFM-B-HF 552945


Fijnfilterpatroon MS9-LFM-B-HF Voor MS-serie, filtratiegraad: 1 µm Grootte=9, Serie=MS, Filtratiegraad=1 µm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Filterfijnheid1 µm
Typefine-filter cartridge ms9-lfm-b-hf 552945
Volumestroom10000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,51 excl. BTW
/ stuk
214,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen