SMC GEURFILTER AMF450C-F06-H

Geurverwijderingsfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMF450C-F06-H
Rubix:05293348
SMC GEURFILTER AMF450C-F06-H

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GEURFILTER AMF450C-F06-H


Het AMF-geurverwijderingsfilter uit de AMF-serie verwijdert efficiënt geuren in perslucht met een actiefkoolelement. De unit is ontworpen voor gebruik in voedselverwerkende, farmaceutische, brouwerij- en ademhalingssystemen waar geur moet worden verwijderd.
•Odour Removal Filter
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Deodorises oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.

Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Sterke punten

•Odor removal filter
Modular connection is possible for AMF150C to 550C
Removes odor and gas ingredients in compressed air

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)109x151x106 mm
Logistiek gewicht1300 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongJP
€ 215,04 excl. BTW
/ stuk
€ 260,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen