FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM 564047

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-G-AUM
Rubix:05132662
Fabrikant:564047
EAN:4052568211295
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM 564047
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUM 564047


Microfilter MS9-LFM-G-AUM 0,01 µm filter, metalen kombescherming, handmatige condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, filtratiegraad=0.01 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213920
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
302,81 excl. BTW
/ stuk
366,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen