FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/4-BRV 530514

Filter MS6-LFM-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFM-1/4-BRV
Rubix:05121110
Fabrikant:530514
EAN:4052568165000
FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/4-BRV 530514

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/4-BRV 530514


Fijnfilter MS6-LFM-1/4-BRV 1µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht688,71 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 121,88 excl. BTW
/ stuk
€ 147,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen