FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUM-DA 553082

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-BUM-DA
Rubix:05132648
Fabrikant:553082
EAN:4052568195359
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUM-DA 553082
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUM-DA 553082


Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUM-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, met drukverschilindicator, handmatige condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
338,32 excl. BTW
/ stuk
409,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen