SMC WATERFILTER AMG650-14D

WATERFILTER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AMG650-14D
Rubix:05293363
EAN:3618035576949
SMC WATERFILTER AMG650-14D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g1 1/2bspp ''
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG650-14D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Smc waterfilter amg650-14d

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x325x160 mm
Logistiek gewicht4281 g
Diameter schroefdraad (inch)g1 1/2bspp ''
Typemit automatischem ablass (n.o.)
Volumestroom6000 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Verbindingg-gewinde (thread type g)
Land van oorsprongJP
€ 418,04 excl. BTW
/ stuk
€ 505,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen