FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA 552978

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
Rubix:05132418
Fabrikant:552978
EAN:4052568007591
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA 552978
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA 552978


Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, hoog debiet, met drukverschilindicator, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)
Fine filter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA 552978

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
462,42 excl. BTW
/ stuk
559,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen