FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/4-U 529685

Filter MS6-LFX-1/4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFX-1/4-U
Rubix:05120600
Fabrikant:529685
EAN:4052568164263
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/4-U 529685

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/4-U 529685


Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/4-U metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=geïntegreerd als metalen reservoir

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht977 g
Diameter schroefdraad (inch)g1/4 ''
Typefiltre à charbon actif festo ms6-lfx-1/4-u
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingfiletage femelle g1/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 118,48 excl. BTW
/ stuk
€ 143,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen