Referenties
Festo:LFMB-D-MAXI-A
Rubix:05092786
Fabrikant:192574
EAN:4052568152390

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MAXI-A 192574
Fijnfilter LFMB-D-MAXI-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,21 excl. BTW
/ stuk
€ 573,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen