FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/4-ARV 530510
Filter MS6-LFM-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFM-1/4-ARV
Rubix:05121106
Fabrikant:530510
EAN:4052568164997

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/4-ARV 530510
Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/4-ARV 0,01µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 774,35 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,88 excl. BTW
/ stuk
€ 147,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen