SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW10-M5C-A
Filter/Reduceerventielen AW-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AW10-M5C
Rubix:05287930

Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat kom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW10-M5C-A
AW Filter/Reduceerventiel Combinatie
AW10-40-A, AW Filter/Regulator Combination
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x123x28 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Materiaal | polycarbonaat kom |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 10 mm |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,97 excl. BTW
/ stuk
€ 37,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen