FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B 8098303

REGELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B
Rubix:A0368884
Fabrikant:8098303
EAN:4052568569662
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B 8098303

Technische samenvatting

Materiaalreinforced pa; makrolon®-schaal; nbr-seals; pom-draaiknop; pe-filter; pom-ventielsteel; veren: high-alloy steel / verzinkt staal; membraan: nbr
Aansluiting 1g1/2
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B 8098303


MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A& FILTERREGELVENT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalreinforced pa; makrolon®-schaal; nbr-seals; pom-draaiknop; pe-filter; pom-ventielsteel; veren: high-alloy steel / verzinkt staal; membraan: nbr
Aansluiting 1g1/2
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel78,5 mm
Volumestroom4750 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Afvoertypevolledig automatisch (condensaat)
€ 77,66 excl. BTW
/ stuk
€ 93,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen