Referenties
SMC:AW20K-F02E-D
Rubix:A0934347
Fabrikant:02121456

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); polyacetaal (klep) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW20K-F02E-D
Deze combinatie filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingen door de 2 eenheden in één te integreren. Tot de standaardkenmerken behoort een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door de instelknop omlaag te drukken. Er zijn vele opties, waaronder meters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtbereiders en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte.
Sterke punten
Modulaire filterregelaar
Optionele ingebouwde drukmeter
Verkrijgbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Optionele ingebouwde drukmeter
Verkrijgbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); polyacetaal (klep) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes