FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
Rubix:A0253618
Fabrikant:8098304
EAN:4052568569679
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom5300 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 57,79 excl. BTW
/ stuk
€ 69,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen