Referenties
Festo:PCRP-44-N14-12-C-R1-M-T18
Rubix:A0252724
Fabrikant:8120903
EAN:4052568462468

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrijstalen behuizing (beker 1.4409 / 316l); pe-filter; nbr-dichtingen; roestvrijstalen stelonderdelen en veren |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4' npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N14-12-C-R1-M-T18 8120903
Filterregelaar PCRP-44-N14-12-C-R1-M-T18 8120903
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrijstalen behuizing (beker 1.4409 / 316l); pe-filter; nbr-dichtingen; roestvrijstalen stelonderdelen en veren |
| Aansluiting 1 | 1/4' npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 2400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,39 excl. BTW
/ stuk
€ 190,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen