FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
Rubix:A0252711
Fabrikant:8098309
EAN:4052568569716
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom4750 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
83,01 excl. BTW
/ stuk
100,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen