FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-B 8098311

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-B
Rubix:A0368882
Fabrikant:8098311
EAN:4052568613167
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-B 8098311

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-A8-B 8098311


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom5300 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
52,42 excl. BTW
/ stuk
63,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen