FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18 4787814

FILTERREGELVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18
Rubix:05116147
Fabrikant:4787814
EAN:4052568418892
FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18 4787814

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvast staal (o.a. 1.4409/cf3m en 1.4404/316l)
Aansluiting 1g1/2
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18 4787814


PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhooggelegeerd roestvast staal (o.a. 1.4409/cf3m en 1.4404/316l)
Aansluiting 1g1/2
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel64 mm
Volumestroom6440 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig roterend
259,71 excl. BTW
/ stuk
314,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen