FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS 531282
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS
Rubix:A0836256
Fabrikant:531282
EAN:4052568334529

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgietaluminium (behuizing); pa/pom bedieningspaneel; nbr afdichtingen & membraan; pc (beker); pom scheidingsschijf |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS 531282
MS6N-LFR-1/2-D7-CRM-AS FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgietaluminium (behuizing); pa/pom bedieningspaneel; nbr afdichtingen & membraan; pc (beker); pom scheidingsschijf |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Volumestroom | 4000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen