Referenties
Festo:PCRP-64-G12-7-C-R1-M-T18
Rubix:05116141
Fabrikant:4787811
EAN:4052568418861

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (1.4409 / 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-7-C-R1-M-T18 4787811
Filterregelaar PCRP-64-G12-7-C-R1-M-T18 4787811
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (1.4409 / 316l) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 3980 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,71 excl. BTW
/ stuk
€ 314,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen