FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19 5394672

FILTERREGELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19
Rubix:05116163
Fabrikant:5394672
EAN:4052568423216
FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19 5394672

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal (1.4409/cf3m (316l))
Aansluiting 1g1/4
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19 5394672


PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvast staal (1.4409/cf3m (316l))
Aansluiting 1g1/4
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel64 mm
Volumestroom3990 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig draaibaar (condensafvoer)
271,51 excl. BTW
/ stuk
328,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen