Referenties
Festo:PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18
Rubix:05116133
Fabrikant:4787807
EAN:4052568418823

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (beker en behuizing: 1.4409 / cf3m - 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18 4787807
Filterregelaar PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18 4787807
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (beker en behuizing: 1.4409 / cf3m - 316l) |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 3320 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,71 excl. BTW
/ stuk
€ 314,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen