Referenties
Festo:PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T19
Rubix:05116165
Fabrikant:5394673
EAN:4052568423223

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt 1/2-14 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T19 5394673
Filterregelaar PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T19 5394673
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | npt 1/2-14 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 2740 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,65 excl. BTW
/ stuk
€ 361,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen