FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS 531213
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS
Rubix:A0835774
Fabrikant:531213
EAN:4052568333997

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgietaluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS 531213
Filter voor drukregelaar met manometer ms4n-lfr-1/4-d7-crm-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgietaluminium |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Afvoertype | manueel, roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,33 excl. BTW
/ stuk
€ 112,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen