Referenties
SMC:AFF22C-F10D
Rubix:05293271
Fabrikant:AFF22C-F10D
EAN:3618035593045

Technische samenvatting
| Materiaal | metalen kom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1 bspp |
| Filterfijnheid | 3 µm |
Documenten
Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF22C-F10D
Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 22C (22kw)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: None
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 22C (22kw)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 10 (1)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: None
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 122x273x122 mm |
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Materiaal | metalen kom |
| Aansluiting 1 | g1 bspp |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,45 excl. BTW
/ stuk
€ 288,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen