SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F03H-D

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AW30-F03H-D
Rubix:A0727557
Fabrikant:02123685
SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F03H-D

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium
Aansluiting 13/8 in
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F03H-D


Deze combinatie filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingen door de 2 eenheden in één te integreren. Tot de standaardkenmerken behoort een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door de instelknop omlaag te drukken. Er zijn vele opties, waaronder meters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtbereiders en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte. Deze serie is verkrijgbaar in vier behuizingsmaten met leidingen van M5 tot 3/4 in Rc, NPT of G-draad.

Sterke punten

-Modulaire filterregelaar
Geschatte filtratie ( m): 2, 10, 20, 40, 70 of 100
Optionele ingebouwde manometer
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Rc, G(PF) of NPT schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgegoten aluminium
Aansluiting 13/8 in
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel30 mm
37,27 excl. BTW
/ stuk
45,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen