Referenties
Festo:LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:05116035
Fabrikant:4772775
EAN:4052568418694

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGEL LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4 4772775
LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T1& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 1475 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,79 excl. BTW
/ stuk
€ 118,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen