FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531305

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:A0836249
Fabrikant:531305
EAN:4052568334635
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531305

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-CRM-AS 531305


Filter voor drukregelaar met manometer ms6n-lfr-1/4-d6-crm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom2700 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig, roterend
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen