FESTO FILTERREG.VENTIEL MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B 8086641

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B
Rubix:05117711
Fabrikant:8086641
EAN:4052568451493
FESTO FILTERREG.VENTIEL MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B 8086641

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt / pc / smeedaluminiumlegering / nbr / pom / hooggelegeerd staal / pe
Aansluiting 1m5
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREG.VENTIEL MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B 8086641


Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.

Sterke punten

-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt / pc / smeedaluminiumlegering / nbr / pom / hooggelegeerd staal / pe
Aansluiting 1m5
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel2 mm
Volumestroom140 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 31,35 excl. BTW
/ stuk
€ 37,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen