FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-ERV-AS 531276

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-1/2-D7-ERV-AS
Rubix:A0836252
Fabrikant:531276
EAN:4052568334499
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-ERV-AS 531276

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/2 npt
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/2-D7-ERV-AS 531276


Filter voor drukregelaar met manometer ms6n-lfr-1/2-d7-erv-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/2 npt
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom4500 l/min
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Afvoertypevolledig automatisch; handmatig (zonder vergrendeling)
€ 161,91 excl. BTW
/ stuk
€ 195,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen