FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CRM-AS 531283

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-3/8-D7-CRM-AS
Rubix:A0836232
Fabrikant:531283
EAN:4052568334536
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CRM-AS 531283

Technische samenvatting

Materiaalspuitgietaluminium
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CRM-AS 531283


Filter voor drukregelaar met manometer ms6n-lfr-3/8-d7-crm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalspuitgietaluminium
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel6 mm
Volumestroom3500 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig door rotatie
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen