FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-HF-DA 564046

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-G-BUV-HF-DA
Rubix:05116099
Fabrikant:564046
EAN:4052568211288
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-HF-DA 564046
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-G-BUV-HF-DA 564046


Fijnfilter MS9-LFM-G-BUV-HF-DA 1 µm filter, metalen beschermbak, hoog debiet, volautomatische condensaataftap, met drukverschilweergave, stromingsrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerp=Gezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=(* automatisch, * handmatig monostabiel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213920
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
434,81 excl. BTW
/ stuk
526,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen