SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F14

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF70D-F14
Rubix:A0632016
Fabrikant:01611775
EAN:3618035591805
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F14
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1-1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF70D-F14


De nieuwe AFF70~90D verbetert de prestaties van de klassieke AFF met een deeltjesclassificatie van 1 μm en verbeterde waterverwijderingscapaciteiten. Bovendien zijn de doorstroomcapaciteiten verbeterd ten opzichte van de huidige modellen. Er wordt installatieruimte bespaard door de traditionele AFF-filterfunctie te integreren met de waterverwijdering van de AMG. Een lichtgewicht roestvrijstalen komconstructie verbetert de hantering en vereenvoudigt het onderhoud.

Sterke punten

Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen Lichtgewicht Aansluitmaat: 1, 1 1/2, 2 Schroefdraad: Rc, G, NPT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1-1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Typefiltr linii głównej
Volumestroom14500 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
309,75 excl. BTW
/ stuk
374,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen