FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUM-HF 553038

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-1-AUM-HF
Rubix:05132610
Fabrikant:553038
EAN:4052568195212
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUM-HF 553038
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUM-HF 553038


Microfilter MS9-LFM-1-AUM-HF Filter 0,01 µm, metalen kombescherming, hoog debiet, handmatige condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=handmatig roterend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
378,41 excl. BTW
/ stuk
457,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen