Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/4-AUV-DA-Z
Rubix:A0835705
Fabrikant:537224
EAN:4052568345983

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/4-AUV-DA-Z 537224
Ultra-fijn filter ms4n-lfm-1/4-auv-da-z
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | filtre à air comprimé ultra-fin / micro-filtre à fibres |
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium (behuizing en kom), borosilicaatvezel (filter), polyamide (scherm), nitril (nbr) voor de afdichtingen |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | raccord npt 1/4 (port 1 et port 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,36 excl. BTW
/ stuk
€ 229,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen