FESTO FILTER MS4-LF-1/8-CRM 529403

Filter MS4-LF-1/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LF-1/8-CRM
Rubix:05120270
Fabrikant:529403
EAN:4052568084998
FESTO FILTER MS4-LF-1/8-CRM 529403
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS4-LF-1/8-CRM 529403


Filter MS4-LF-1/8-CRM 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)175x55x75 mm
Logistiek gewicht307 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom1000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,48 excl. BTW
/ stuk
36,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen