Referenties
Festo:LFP-D-MINI-5M
Rubix:05092807
Fabrikant:159640
EAN:4052568011901

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFP-D-MINI-5M 159640
Filterpatroon LFP-D-MINI-5M voor verzorgingseenheden. Grootte=Mini, Reeks=D, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x45x40 mm |
| Logistiek gewicht | 10,11 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | filter cartridge lfp-d-mini-5m 159640 |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | g1/8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden