FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-D-MINI 532776

Filter LFX-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFX-D-MINI
Rubix:05092647
Fabrikant:532776
EAN:4052568086206
FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-D-MINI 532776
Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-D-MINI 532776


Actiefkoolfilter LFX-D-MINI Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=(* Actiefkoolfilter, * Vezelfilter), Reservoirbescherming=Metalen beschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht336,5 g
Typeactive carbon filter lfx-d-mini 532776
Volumestroom360 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingwithout sub-base
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,17 excl. BTW
/ stuk
134,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen