FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-ARM 536701

Filter

Zie technische informatie
Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/8-ARM
Rubix:A0835703
Fabrikant:536701
EAN:4052568345389
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-ARM 536701
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-ARM 536701


Ultrafijnfilter ms 4n-lfm-1/8-ar rm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typefiltre ultra-fin (filtre à fibres)
Materiaalgaas van borosilicaat (filterelement) ; kuip makrolon® ; dichtingen van nitril-butadieenrubber
Volumestroom360 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingnpt 1/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,96 excl. BTW
/ stuk
110,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen