Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/8-BUV-DA
Rubix:A0835696
Fabrikant:537217
EAN:4052568345938

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-BUV-DA 537217
Festo fijnfilter ms4n-lfm-1/8-buv-da 537217
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | vezelfilter (fijnfilter) |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); boor-/silicaat vezelmateriaal (filter); gegoten aluminium + aluminiumlegering (beker); pa kijkglas; nbr afdichtingen |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | npt 1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,36 excl. BTW
/ stuk
€ 229,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen